3M™ Stikit™ Hoja de diamante flexible 6008J, verde, 250 mm, N250

Número de artículo: 7000083112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000083112
    EAN / GTIN 04054596136298
    Número del fabricante 7000083112

    Descripción

    Ejecución:

    Mecanizado de los materiales más duros
    Enlace metálico del grano de diamante
    No hay ruptura del grano
    Rectificado plano de precisión

    Descripción:

    El disco de abrasivo adiamantado flexible 3M™ 6008J PSA emplea diamantes micrométricos ligados con metal a un soporte flexible de primera calidad. Nuestros discos de abrasivo están disponibles con tres patrones de puntos distintos, dependiendo de las necesidades de la aplicación, mientras que el diseño sensible a la presión (PSA) facilita la colocación de la herramienta.

    Característica:

    La mayor durabilidad
    Apoyo a los aviones
    Tipo de grano más duro

    Nota:

    Para las más altas exigencias de calidad superficial de las piezas de metal y plástico.