3M™ Hookit™ Disco 266L

Número de artículo: 7000082712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082712
EAN / GTIN 05010027646605
Número del fabricante 7000082712

Descripción

Ejecución:

Difusión electrostática
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Revestimiento Fre-Cut™
Base de película homogénea de alta precisión
Sistema de cierre por adherencia Hookit™

Descripción:

El disco de film 266L 3M™ Hookit™ es un disco de óxido de aluminio micrométrico con un soporte de film y un revestimiento Free-Cut anti-embozo. Nuestros discos pueden utilizarse para obtener un corte rápido, preciso y homogéneo con un excelente acabado.

Característica:

Revestimiento Free-Cut anti-embozo
Ofrecen un corte rápido, preciso y uniforme
Producen un acabado excelente
Aptos para operaciones de lijado y acabado en composites, lacas-gel, fibra de vidrio y otros materiales de superficies macizas
Excelente calidad de superficie definida
Acabado más uniforme
Alta resistencia al desgarro
Alta eficiencia de corte
Mayor calidad de superficie
Desactive la superficie de referencia

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, manteniendo un alto rendimiento de corte y un acabado excepcional.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra