3M™ Piedra de afilar de diamante flexible Professional 6223J, blanco, 50 mm x 150 mm, N20

Número de artículo: 7000082659
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Placa de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082659
EAN / GTIN 04054596298668
Número del fabricante 7000082659
Número L L51710 1462

Descripción

Ejecución:

Soporte plano del revestimiento de diamante
Topes de plástico pegados a la espalda DW62, DW83
Longitud total: 50 m
Fácil manejo
Fácil de afilar

Descripción:

El diamante flexible Whetstone 6223J de 3M™ es una herramienta adiamantada duradera y de corte rápido con patas de caucho para evitar el resbalamiento en superficies lisas. Nuestro diamante Whetstone está diseñado para aumentar la facilidad de uso durante el afilado de precisión de herramientas de corte.

Característica:

No funciona por sí mismo en
Fácil afilado para el acabado
Pelado seguro
Pelado preciso
No resbala en superficies lisas

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, con un alto rendimiento de corte simultáneo y un acabado excepcional.