3M™ Hookit™ Gold Premium 255P, 200 mm, P360, 8-tema perforado, 250 pieza / cartón

Número de artículo: 7000082553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082553
EAN / GTIN 05010027542624
Número del fabricante 7000082553

Descripción

Ejecución:

Uso universal
Disponible en varios tamaños de grano desde P80 hasta P600. Las aplicaciones características son: lijado de laca,
Los discos y almohadillas 255P ofrecen mejores resultados de eliminación, menos atascos y una reducción de las partículas de polvo en el aire

Descripción:

El disco 3M™ Hookit™ 255P Oro es un disco abrasivo de peso C para lijado ligero de uso general. El popular abrasivo 255P Oro ofrece un rendimiento superior.

Característica:

Uso general
Está disponible en varios granos, desde P80 hasta P600. Las diversas aplicaciones incluyen la eliminación de pintura
Las almohadillas y los discos 255P logran un mejor corte, un menor embazamiento y una reducción del polvo en el ambiente
Equipado con el sistema de sujeción 3M™ Hookit™ para realizar cambios rápidos