3M™ Rollo de papel de lija 230U, 115 mm x 50 m, P60

Número de artículo: 7000082466
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000082466
    EAN / GTIN 05010027589674
    Número del fabricante 7000082466

    Descripción

    Ejecución:

    El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
    Papel D flexible y resistente a la humedad
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 115 mm
    Unión de resina totalmente sintética

    Descripción:

    El rollo de papel 230U 3M™ incorpora un soporte de papel tipo D con un doble recubrimiento de resina y nuestro abrasivo de óxido de aluminio.

    Característica:

    Incluye un soporte de papel tipo D
    Los abrasivos del óxido de aluminio permiten obtener un corte rápido y una larga vida útil
    Doble recubrimiento de resina
    Abra dispersinification
    Particularmente fácil de usar en el uso manual, especialmente para perfiles

    Nota:

    Se usa para el lijado manual o a máquina de madera rugosa, estuco y metal