3M™ Hookit™ Verde 245, 200 mm, P40, 8-tema perforado, 125 pieza / cartón

Número de artículo: 7000082406
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 125 Piezas
  • Pasos del pedido: 125 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082406
EAN / GTIN 05010027796478
Número del fabricante 7000082406

Descripción

Ejecución:

Muela potente y robusta
Adecuado para el lijado de los paneles de la carrocería
Elección de diferentes configuraciones de agujeros, tamaños y granos disponibles

Descripción:

Consiga un acabado uniforme con el disco abrasivo 3M™ Hookit™ 245. Con un revestimiento de óxido de aluminio y una ligadura de resina para evitar las quemaduras prematuras, nuestro resistente disco ofrece una durabilidad extraordinaria y está disponible en varias configuraciones de orificios, tamaños y granos.

Característica:

Consiga un alto rendimiento con un disco resistente y duradero
Idóneo para el lijado en taller
Elija entre discos de distintas configuraciones de orificios, tamaños y granos
Equipado con el sistema de sujeción 3M™ Hookit™ para realizar cambios rápidos