3M™ Rollo de papel de lija 235U, 115 mm x 50 m, P120

Número de artículo: 7000082399
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000082399
EAN / GTIN 05010027589735
Número del fabricante 7000082399
Número L L51710 1196

Descripción

Ejecución:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Papel D flexible y resistente a la humedad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm
Unión de resina totalmente sintética

Descripción:

El rollo de papel de lija 3M™ 235U es un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible. Nuestros rollos 235U presentan un revestimiento anti-embozo de estearato.

Característica:

Contienen un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible.
Contiene un soporte flexible.
Posee un revestimiento anti-embozo de estearato.
Abra dispersinification
Particularmente fácil de usar en el uso manual, especialmente para perfiles

Nota:

Úselo en aplicaciones que requieran un soporte flexible.