3M™ Esponja abrasiva 150 mm, 10 piezas por caja

Número de artículo: 7000082138
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000082138
    EAN / GTIN 05010027551084
    Número del fabricante 7000082138
    Número L L51710 1506

    Descripción

    Descripción:

    La boina de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ se ha fabricado en suave espuma con diseño de superficie ondulada y se utiliza para pulir arañazos finos y reparar defectos finos. Nuestra boina de pulido de espuma proporciona una superficie suave para reparar y restaurar recubrimientos y aplicar pulimento.

    Característica:

    Suaviza las superficies para la aplicación de pulimento 3M.
    La superficie ondulada proporciona una superficie de contacto suficiente sin que se genere un calor excesivo
    Repara y restaura revestimientos sin tener que volver a pintar
    El sistema de enganche 3M™ Hookit™ sujeta el disco con firmeza y permite cambiar la boina con rapidez.
    Las boinas se combinan con pulidoras orbitales y rotorbitales y con pulidoras de velocidad variable para producir el acabado final deseado.

    Nota:

    Se utilizan en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra