3M™ Scotch-Brite™ Cepillo de láminas Clean and Finish CF-FB

Número de artículo: 7000077926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000077926
    EAN / GTIN 08711428030501
    Número del fabricante 7000077926
    Número L L51710 69

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Granate
    Construcción de láminas
    Vellón de fibra de nylon
    Anchura total: 635 mm
    Resultado del trabajo consistente y reproducible

    Descripción:

    El cepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ se usa para obtener un corte y un acabado uniformes durante toda la vida útil del producto. Nuestros cepillos laminados de acabado y limpieza cuentan con mineral abrasivo ligado a un núcleo de fibra.

    Característica:

    Fibra polar tridimensional Scotch-Brite™.
    Sistema de cambio rápido Roloc™
    Superficie de la pieza uniforme y sin marcas de vibración
    Sin metales corrosivos
    Distribución uniforme del grano abrasivo
    Construcción abierta y flexible
    Se adapta a la forma de la pieza
    Cambio rápido de herramientas sin necesidad de utilizar una herramienta de cambio
    Trabajo suave y adaptable

    Nota:

    Pulido, matizado de superficies, nivelación de un patrón de líneas, por ejemplo, después del procesamiento de la costura de soldadura