3M™ Cepillo de láminas 339, 40 mm, 20 mm, 6 mm eje, P150

Número de artículo: 7000074910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000074910
    EAN / GTIN 54046719325165
    Número del fabricante 7000074910

    Descripción

    Ejecución:

    Larga vida útil
    Alta calidad de acabado y resultados de eliminación
    Muy buen rendimiento de eliminación
    Anchura total: 20 mm

    Descripción:

    Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

    Característica:

    Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido
    Soporte flexible tipo X.
    Están montadas en un husillo
    Excelentes capacidades de corte y pulido

    Nota:

    Lijado a máquina

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra