3M™ Cinta adhesiva transferidora 9469PC

Número de artículo: 7000073374
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000073374
EAN / GTIN 04001895067020
Número del fabricante 7000073374

Descripción

Ejecución:

La cinta de transferencia VHB™ transparente de 132 µm de grosor permite realizar construcciones generales finas y proporciona uniones duraderas gracias al adhesivo acrílico de alto rendimiento.
Adherencia excelente y duradera, así como mayor fuerza adhesiva que las cintas adhesivas estándar comparables. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Resistencia a la temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, resistencia a la temperatura a largo plazo de hasta 150 °C
Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que es necesario sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente.
Serie de adhesivos de mayor rendimiento en cuanto a resistencia química y a la temperatura

Descripción:

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas y no impreso.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva transparente de 130 µm con adhesivo acrílico que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas. Fabricación de elementos de metal y uniones industriales de alto rendimiento.
Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.
Transparente e ideal para numerosas aplicaciones industriales de interior y exterior, para reemplazar remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes.
Para adherir, sujetar, ensamblar, aguantar, unir, convertir, amortiguar, ajustar, arreglar, crear juntas de estanqueidad, pegar, agarrar, identificar, sellar, aislar, etiquetar, laminar, marcar, montar, procesar, asegurar, espaciar, empalmar y cubrir con cinta, entre otros usos.
Sectores aeroespacial, de electrodomésticos y de automoción, fijación de circuitos a placas base, tareas de electrónica, fijación de circuitos flexibles, fijación de calentadores flexibles, montajes industriales en general, fijación de elementos gráficos, tareas industriales, fabricación de elementos metálicos, fijación de placas identificativas, sectores solar y del transporte.
Variante más gruesa de F9460pc// variante más gruesa de F9460pc

Nota:

Especialmente adecuado para su uso en las industrias del automóvil y aeroespacial
Superficies de alta energía
Empalme de circuitos impresos en el sector de la electrónica
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas, adornos