3M™ Fita Flocada 8581, Preto, 200 mm x 50m

Número de artículo: 7000073304
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000073304
    EAN / GTIN 04001895601798
    Número del fabricante 7000073304

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    El papel protector lo hace adecuado para la producción de piezas troqueladas
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 200 mm
    La resistencia a la abrasión del material de flocado y el soporte de poliuretano garantizan una larga vida útil en condiciones difíciles

    Descripción:

    Scotch™ 8581 es una cinta de poliuretano flocado con fibras de poliamida negra.

    Característica:

    Revestimiento de poliamida negra
    Adecuado para la producción de piezas troqueladas gracias al papel protector
    Escamas: espesor 3,3 dtex (proporción de escamas sueltas < 5%)
    Cinta muy conformable
    El material de flocado resistente a la abrasión y el soporte de poliuretano garantizan una larga vida útil en condiciones difíciles
    Excelente anclaje de las escamas de poliamida
    Muy adecuado para la producción de piezas estampadas gracias a su revestimiento protector
    Combinación única de cinta adhesiva de poliuretano flocada con poliamida negra

    Nota:

    Revestimiento antiarañazos para proteger las piezas en las máquinas de pulverización de plástico
    En las barras de parada de las puertas y ventanas correderas
    Amortiguación del ruido entre las partes móviles y no móviles que se van a unir
    Se puede utilizar de diversas maneras como revestimiento antiarañazos, protección antideslizante, para amortiguar el ruido y los impactos, así como material de sellado y amortiguación