3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanca, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm

Número de artículo: 7000072525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000072525
    EAN / GTIN 04001895595769
    Número del fabricante 7000072525
    Número L L01310 1625

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Posibilidades de diseño avanzadas
    Longitud total: 16.5 m
    Anchura total: 25 mm
    Reducción de los costes de producción

    Descripción:

    La cinta 3M™ VHB™ 4959 es nuestra cinta de doble cara, sensible a la presión, de espuma acrílica dura de célula cerrada, blanca, de 3 mm de espesor, que une sustratos de alta energía superficial.

    Característica:

    Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
    El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
    Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
    Con adhesivo para usos generales en ambas caras de una espuma dura, blanco de 3 mm que adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial// Con adhesivo para usos generales en ambas caras de una espuma dura, blanco de 3 mm que adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial
    Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
    La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
    Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza

    Nota:

    Para uso interior y exterior
    Para unir metales como el acero, el acero inoxidable, el aluminio y otros materiales de alta energía