3m™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936F, 25 mm x 33 m

Número de artículo: 7000072390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072390
EAN / GTIN 04001895830839
Número del fabricante 7000072390

Descripción

Ejecución:

Color del producto: gris
Alta resistencia al plastificante
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25 mm
Acabado reducido

Descripción:

La manera fuerte, rápida y fácil de crear uniones duraderas y confiables, eliminando remaches, tornillos, pernos y soldaduras. La cinta 3M™ VHB™ 4936 proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies.

Característica:

Alta adaptabilidad
Alta resistencia a los plastificantes
Muy alta adherencia a casi todos los materiales
Posibilidades de diseño avanzadas
Conexiones rápidas y sencillas
Ideal para combinaciones de materiales exigentes
Puede utilizarse en superficies rugosas e irregulares
Adecuado para el PVC blando

Nota:

Para uso en interiores y exteriores
Para pegar materiales de alta energía como los metales (por ejemplo, acero, acero inoxidable y aluminio)
Adhesión de superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (por ejemplo, PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato) y PVC blando
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras