Ejecución:
Color de producto: Gris
Alta resistencia a los ablandadores
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Reducción del trabajo de repaso
Descripción:
La manera fuerte, rápida y fácil de crear uniones duraderas y confiables, eliminando remaches, tornillos, pernos y soldaduras. La cinta 3M™ VHB™ 4936 proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies.
Característica:
Alta adaptabilidad
Alta resistencia a los plastificantes
Muy alta adherencia a casi todos los materiales
Posibilidades de diseño ampliadas
Conexiones rápidas y sencillas
Ideal para combinaciones de materiales exigentes
Puede utilizarse en superficies rugosas e irregulares
Adecuado para el PVC blando
Nota:
Para uso interior y exterior
Adhesión de materiales de alta energía como los metales (por ejemplo, acero, acero inoxidable y aluminio)
Adhesión de superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (por ejemplo, PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato) y PVC blando
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras