3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4932

Número de artículo: 7000072367
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072367
EAN / GTIN 04001895484032
Número del fabricante 7000072367

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Capacidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1168 mm
Reducir los costes de producción

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4932. Nuestra cinta es un adhesivo blanco de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir en sustratos de baja energía superficial. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene la capacidad de unir gran variedad de sustratos. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad.

Característica:

Alta adherencia a superficies de baja energía como el PE y el PP// Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento y larga duración
Adhesivo sensible a la presión para uso inmediato// Posibilidades de diseño ampliadas
La unión adhesiva prácticamente invisible proporciona un diseño optimizado// Reducción de las repeticiones
Cinta adhesiva acrílica blanca de doble cara, de 0,6 mm de grosor, para materiales de baja energía superficial// Empalmes rápidos y fáciles
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando el taladrado, el amolado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza// Reduce los costes de producción
Ideal para plásticos y materiales de baja energía (por ejemplo, PE o PP)// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.
Ideal para materiales plásticos y materiales con baja energía superficial como PE o PP// Ideal para materiales plásticos y materiales con baja energía superficial como PE o PP

Nota:

Para uso interior y exterior
Para unir plásticos como PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato y materiales de baja energía como PE o PP
Para uso en interiores