3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915

Número de artículo: 7000072314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072314
EAN / GTIN 04046719676620
Número del fabricante 7000072314
Número L L01310 1663

Descripción

Ejecución:

Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera
Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 3 m
Anchura total: 19 mm
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando taladros, amolados, repasos, atornillados, soldaduras y limpieza

Descripción:

La cinta 3M™ VHB™ 4915 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 1,5 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Adhesivo acrílico de uso general, transparente, de 1,5 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica dura// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// Diseño transparente que permite unir material transparente y conseguir una línea de unión prácticamente invisible
Uniones fuertes y duraderas a una amplia variedad de sustratos de energía superficial media a alta, como pinturas, metales y vidrio, metacrilato (PMMA) y policarbonato// La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia// La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia
Adhesivo de uso general transparente de 1,5 mm y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial// Adhesivo de uso general transparente de 1,5 mm y núcleo de espuma acrílica dura para un buen rendimiento en distintas aplicaciones, en especial en sustratos de alta energía superficial// Rendimiento superior en exteriores y resistencia a los rayos UV y a disolventes
Alta resistencia al envejecimiento// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y la tensión por impacto
Elimine la necesidad de perforar, lijar, acabar, atornillar, soldar y limpiar// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes// Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes
Ideal para su uso en interior y exterior

Nota:

Unión de materiales transparentes
Montaje de señales translúcidas retroiluminadas
Unión de ventanas de lentes con carcasas
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales