3M™ Cinta adhesiva de doble cara de espuma 4664P, Blanca, 310 mm x 66 m, 0.4 mm

Número de artículo: 7000072241
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072241
EAN / GTIN 04001895053528
Número del fabricante 7000072241

Descripción

Ejecución:

Color del producto: Blanco
Alta resistencia adhesiva
Longitud total: 66 m
Anchura total: 295 mm
Muy alta resistencia a los disolventes

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 4664 es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, 0,4 mm de espesor y con adhesivo acrílico. Tiene una elevada fuerza de adhesión y una muy elevada resistencia a cizalladura, además de resistencia a disolventes y temperaturas altas.

Característica:

Cinta adhesiva de doble cara de 0,4 mm de grosor de espuma de celdas cerradas en color blanco con adhesivo acrílico// Cinta adhesiva de doble cara de 0,4 mm de grosor de espuma de celdas cerradas en color blanco con adhesivo acrílico.
Alta resistencia adhesiva// Alta resistencia adhesiva
Muy alta resistencia a las temperaturas// Muy alta resistencia a las temperaturas
Excelente resistencia al cizallamiento// Excelente resistencia al cizallamiento
Muy alta resistencia a los disolventes// Muy alta resistencia a los disolventes
Excelentes propiedades de sellado y resistencia a las altas temperaturas// Excelentes propiedades de sellado y resistencia a las altas temperaturas
La fuerza adhesiva aumenta significativamente con el tiempo// La fuerza adhesiva aumenta significativamente con el tiempo

Nota:

Puede utilizarse para montar espejos y pegar placas de identificación