3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656

Número de artículo: 7000072220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000072220
EAN / GTIN 04001895840739
Número del fabricante 7000072220

Descripción

Ejecución:

Fabricado con adhesivo acrílico de célula cerrada
Cinta adhesiva removible de doble cara
Longitud total: 33 m
Anchura total: 150 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

Nuestra cinta retirable de espuma 3M™ 4656 es una cinta adhesiva sensible a la presión para uso general y de adherencia media.

Característica:

Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos// Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
Transparente// Transparente
Se retira limpiamente// Se retira limpiamente
Buena adherencia en muchas superficies.
Ideal para conexiones a corto plazo sin dejar rastros

Nota:

Para uniones de metales de forma temporal
Ideal para uso a corto plazo en la construcción de ferias y tiendas, en el campo de los letreros, expositores y materiales publicitarios
Para la unión temporal de materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos