3M™ Cinta Americana 1900, Plata, 1060 mm x 50 m

Número de artículo: 7000071805
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000071805
    EAN / GTIN 04046719438532
    Número del fabricante 7000071805
    Número L L01310 229

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Plateado
    El adhesivo de caucho sintético sensible a la presión se adhiere al contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 1060 mm
    Envasado individualmente para una rápida identificación y un almacenamiento limpio

    Descripción:

    La Cinta adhesiva americana de valor 3M™ 1900 es una buena cinta para cajas de herramientas para aplicaciones generales, entre ellas, sellado ligero, agrupación, marcado, y reparaciones provisionales en aplicaciones no críticas. Su adhesivo de goma sintética se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón sellado y otros materiales suaves, y el recubrimiento de polietileno resistente al agua se sella bien en entornos mojados y húmedos.

    Característica:

    Se adhiere al contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y muchas otras superficies// Un soporte de polietileno de plata sobre tela de gasa resiste la humedad para ofrecer un rendimiento fiable en entornos húmedos o mojados
    El adhesivo de goma sintética sensible a la presión se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies// Sella bien frente a la humedad y en entornos húmedos
    La superficie acepta sin problema que se escriba con rotuladores para un etiquetado provisional// Se adapta a superficies irregulares sin levantarse
    Fácil de desenrollar y de cortar// La cinta se rasga a mano del rodillo para que el uso sea sencillo y conveniente
    Envuelta individualmente para identificar fácilmente y mantener el rodillo limpio hasta que esté listo para ser usado// Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo
    Se adapta a superficies irregulares sin despegarse
    No requiere mucho tiempo ni tediosa eliminación de residuos pegajosos o secos

    Nota:

    Aplicaciones ligeras no críticas, como agrupamiento, sellado, sujeción, etiquetado e identificación
    Reparación, agrupamiento y refuerzo temporal