3M™ Cinta de doble cara de alto rendimiento 9086, Blanca, 1000 mm x 50 m, 0.19 mm

N.º do artigo: 7000071745
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000071745
EAN/GTIN 54001895910956
Número do fabricante 7000071745

Descrição

Versão:

Color de producto: Blanco
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1000 mm
Buena resistencia a los plastificantes y a los rayos UV

Descrição:

La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color traslúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.

Característica:

Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.// Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.// Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.// Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.
Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.// Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.
Alta resistencia adhesiva inicial y resistencia al corte
Muy buena resistencia adhesiva en muchas superficies de alta y baja energía

Nota:

Adecuado para metales, superficies pintadas, plásticos (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
Para el montaje, el acabado y la fijación de materiales publicitarios como expositores, muestras o carteles
Acabado autoadhesivo de listones para muebles, conductos para cables o perfiles de sellado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta