3M™ Material para Etiquetas de Poliuretano Destructible 3812DSL, Blanco, 152 mm x 508 m

Número de artículo: 7000068779
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000068779
EAN / GTIN 04046719075898
Número del fabricante 7000068779

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Cubierta protectora siliconada por ambos lados para una menor adherencia en caso de fuga de adhesivo
Longitud total: 508 m
Anchura total: 152 mm
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica

Descripción:

El material para etiquetas de poliuretano destructible de 3M™ 3812DSL es una película de poliuretano blanco opaco de 40 micras, que no se contrae y que es destructible. Nuestros materiales de etiquetas no retirables llevan 25 micras de adhesivo acrílico 350.

Característica:

Excelente adhesión a plásticos de alta y baja energía superficial, metales, metales pintados y pinturas en polvo
No se puede retirar de la mayoría de las superficies
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Los acabados, colores y patrones ayudan a cumplir con diversas especificaciones de diseño y procesos de impresión.

Nota:

Para uso en exteriores
Para el marcado de seguridad
Para pegar alrededor de los moldes y las curvas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos