3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning

Número de artículo: 7000068177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000068177
    EAN / GTIN 04001895587009
    Número del fabricante 7000068177

    Descripción

    Ejecución:

    Vellón de fibra de Nylion sobre soporte de película con ayuda abrasiva incorporada
    Puede utilizarse en seco o en húmedo
    Longitud total: 1900 mm
    Anchura total: 630 mm
    Uso en sistemas de máquinas

    Descripción:

    La banda Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ está diseñada y fabricada para durar. Nuestras bandas están hechas de una fibra no tejida reforzada con resina resistente al desgaste y a los bordes afilados cuando se usan para la limpieza, el desbaste, el desbarbado y el acabado de una gran variedad de metales.

    Característica:

    Esta banda tipo no-tejido resistente y contundente está disponible en una amplia gama de granos para posibilitar un desbarbado y un acabado intensivos.
    Para su uso en equipos con máquinas backstand y de lijado manual.
    Contiene un soporte reforzado y material no tejido de dispersión abierta para ofrecer flexibilidad en el trabajo minucioso sobre contornos y bordes.
    Al reducir el embozo y la acumulación de calor, permite un funcionamiento más prolongado y obtener resultados de acondicionamiento de superficies uniformes.
    El corte contundente sin arañazos elimina las imperfecciones superficiales, las rayas de lijado, las rayas causadas por el fresado y otras marcas.
    Libre de metales corrosivos

    Nota:

    Para el desbarbado y el acabado intensivos.
    Úsela en equipos backstand y de lijado manual.