Scotch® 9545N Cinta de tejido impregnado, Verde, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Número de artículo: 7000062742
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000062742
    EAN / GTIN 04046719687367
    Número del fabricante 7000062742
    Número L L01310 93

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Verde
    Se puede quitar sin dejar ningún residuo
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 19 mm
    Se puede escribir de forma permanente

    Descripción:

    La cinta Scotch® 9545N es una cinta de tela impregnada para marcar y agrupar disponible en los colores blanco, amarillo, gris, rojo, negro, verde neón y naranja neón. Los rollos están disponibles con un tamaño de anchura de 15mm, 19mm o 50 mm y con una longitud de 50 m.

    Característica:

    Excelente adherencia a una gran variedad de superficies
    Se puede retirar sin dejar residuos
    Resistente al desgarro, pero se puede desprender con la mano
    Fácil de desenvolver
    Con escritura permanente
    Repelente al agua
    Resistente al envejecimiento

    Nota:

    Marcado de cables
    Señalización de puntos peligrosos
    Agrupación de cables
    Fijación temporal o permanente