3M™ Cinta de sellado de alto rendimiento, translúcida, 38 mm x 1,5 m, 1,0 mm, rollo corto

Número de artículo: 7000062559
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta de obturación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000062559
    EAN / GTIN 04046719730391
    Número del fabricante 7000062559
    Número L L01310 662

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta de sellado acrílica de una cara con un robusto soporte de ionómero
    Adherencia extremadamente alta
    Longitud total: 15 m
    Anchura total: 38 mm
    Pintado

    Descripción:

    La cinta de sellado de alto rendimiento de 3M™ es la nueva solución para un sellado rápido, limpio y extremadamente resistente en interiores y exteriores. Para aplicaciones de sellado y retoques en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera barnizada, vidrio, cerámica y muchos plásticos. Apto para uso interior y exterior.

    Característica:

    Buena resistencia a los disolventes
    Resistencia a las altas temperaturas, a la intemperie y a los rayos UV
    Muy flexible y adaptable
    No hay tiempo de secado
    Estanqueidad
    Reducción del trabajo de repaso
    Procesamiento rápido y sencillo
    Reducción de los costes de producción
    Simple, limpio y rápido

    Nota:

    Para uso interior y exterior
    Para aplicaciones de sellado y retoques en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
    Para el sellado impermeable de contornos, bordes, transiciones, remaches y cabezas de tornillos