3M™ Juego de máscaras de pintura estándar 50684

Número de artículo: 7000061623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061623
EAN / GTIN 04046719576616
Número del fabricante 7000061623
Número L L01110 218

Descripción

Ejecución:

Fácil manejo
Fácil cambio de filtro

Descripción:

El juego de máscaras de pintura estándar de 3M™ proporciona el mayor nivel de protección respiratoria para cualquier trabajo de pintura. Incluye, entre otras cosas, un cuerpo de máscara 3M ™ serie 6000. Estas medias máscaras muy ligeras se caracterizan por una buena distribución del peso con sus filtros trapezoidales y combinan una óptima protección de la salud con la máxima comodidad de uso en dos tamaños diferentes. La caja de almacenamiento hermética y resellable también contiene cartuchos de filtros activos, filtros de partículas y paños de limpieza. Los filtros se pueden sustituir fácilmente gracias al cierre de bayoneta. No obstante, se ajustan de forma segura y garantizan una protección óptima de la salud.

Característica:

Convenient ready to use kit for painting applications
Contains 3M™ Reusable Half Mask, 6000 Series - Medium
Includes 2 x 3M™ Reusable Respirator Filters, A2, 06915 and 2 x 3M™ Filters, P3, 05935
Medium sized

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra