Ejecución:
Color de producto: Negro
Muy alta tasa de reducción
Longitud total: 100 mm
Resistente a los rayos UV, ozono, oxígeno y ácidos
Totalmente resistente al agua gracias al revestimiento adhesivo termofusible
Descripción:
La trifurcación SKE 3F es una trifurcación termorretráctil de poliolefina modificada semirrígida, reticulada y con adhesivo termocontraíble. La temperatura mínima de contracción es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -30 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos. Buena resistencia a la corrosión.
Característica:
Proporciona un excelente aislamiento y sella las roturas de los cables sin burbujas
La capa adhesiva interna proporciona un sellado fiable contra las influencias ambientales
Máxima protección eléctrica y mecánica
Construcción de poliolefina semirrígida e ignífuga.
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Ideal para conseguir la estanqueidad longitudinal en los kits de conexión termorretráctil
Sin halógenos
Nota:
Para sellar los extremos de los cables con 3 núcleos