3M™ Perfect-It™ espuma de pulir napa, amarilla, ø 75 mm

Número de artículo: 7000061475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000061475
EAN / GTIN 04046719209293
Número del fabricante 7000061475
Número L L51710 717

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Espuma waffle resistente y duradera con una excelente relación precio/rendimiento
Máxima eficacia de pulido

Descripción:

Utilice la boina de pulido 3M™ Perfect-It™ para pulir de forma más precisa y suave, y conseguir un acabado excepcional de gran brillo de un modo más eficiente en las reparaciones. Permite lograr un acabado perfecto rápida y eficazmente.

Característica:

Consiga un acabado sin hologramas.
Descubra la excelente relación calidad-precio que ofrece nuestro producto gracias a la espuma reticulada resistente y duradera.
Consiga la máxima eficiencia en el pulido.
Para uso profesional en talleres de carrocería

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop