3M™ Extensiín para lijadora de minibandas 610mm

Número de artículo: 7000060266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Brazo de contacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060266
EAN / GTIN 04046719330294
Número del fabricante 7000060266
Número L L51710 1505

Descripción

Ejecución:

Robust design for a long life
easy to use
perfect running properties for belts
3M™ File Belt Sander
Designed for the 3M™ File Belt Sander

Descripción:

Las extensiones de las lijadoras de mini-banda de 3M™ alargan los brazos de las lijadoras de mini-banda de 3M en 610 mm. Nuestras extensiones son fáciles de usar y tienen un diseño robusto para garantizar una larga vida útil.

Característica:

Diseño robusto para garantizar una larga vida útil
Fáciles de usar
Perfectas propiedades de funcionamiento para bandas

Nota:

28375)
Extensión para todos los brazos de contacto (excepto: 28373

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra