3M™ Hookit™ Plato Soporte Verde 150MM

Número de artículo: 7000060208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060208
EAN / GTIN 05010027413689
Número del fabricante 7000060208
Número L L51710 1447

Descripción

Ejecución:

Adhesión de cierre por adherencia fuerte y duradera
Montura M14 para uso en amoladoras angulares
Para muelas adhesivas

Descripción:

El soporte 3M™ Hookit™ se ha diseñado para una colocación sencilla, una extracción rápida y un centrado preciso de las boinas de pulir. Emplee estos soportes con el sistema de colocación 3M™ Hookit™ para impulsar la productividad y comodidad gracias al cambio rápido de los discos abrasivos.

Característica:

El soporte 3M sirve para sujetar las boinas de pulir de una sola cara.
Ofrece una fijación segura, al tiempo que permite extraer el disco abrasivo de manera sencilla
Centra las boinas de pulir de forma muy precisa
Parte del sistema 3M™ Perfect-It™
El sistema de colocación 3M™ Hookit™ permite cambiar discos fácilmente

Nota:

Empléelo con el sistema de colocación 3M™ Hookit™ para lograr un cambio rápido de los discos abrasivos y mejorar los resultados de los talleres de carrocerías

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra