3M™ Rollo de tela 314D Granate 50mm x 25m P400, PN62894

Número de artículo: 7000060193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000060193
EAN / GTIN 04046719185726
Número del fabricante 7000060193
Número L L51710 50

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate
Propagación semiabierta
Longitud total: 25 m
Anchura total: 50 mm
Fácil de rasgar en sentido longitudinal y transversal

Descripción:

El rollo de tela 3M™ 314D proporciona tiras de lijado ligeras de tejido empleadas para el lijado manual en muchas aplicaciones distintas. Construidas con abrasivo de óxido de aluminio, nuestros rollos vienen en una amplia gama de grados para aplicaciones comunes, tales como el desbarbado, el mezclado y la reparación de acabados de metal, la extracción de óxido o de otro contaminante, y la preparación para pinturas y recubrimientos.

Característica:

Un rollo de abrasivo de óxido de aluminio que puede emplearse en metal, madera y plástico
El soporte de tela es flexible y duradero para soportar el uso pesado
Las tiras se pueden cortar en distintos tamaños y enrollarse alrededor de piezas circulares, doblarse para encajar cilindros o para llegar a las esquinas.
Un paquete pequeño que podrá llevar a cualquier parte
Aplicación sencilla y lijada a mano
Vida útil larga
aplic. universal
Es especialmente adecuado para su uso en bordes, esquinas y curvas
Buen anclaje del mineral
Alto rendimiento de molienda
Reduce la adición

Nota:

Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y reparación de acabados de metal
Permite retirar la oxidación u otros contaminantes
Se usa para preparar superficies para tareas de pintura y barnizado