3M™ rollo de tela 314D

Número de artículo: 7000060163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000060163
    EAN / GTIN 04046719184385
    Número del fabricante 7000060163
    Número L L51710 1378

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Granate
    Propagación semiabierta
    Longitud total: 25 m
    Anchura total: 25 mm
    Fácil de rasgar en sentido longitudinal y transversal

    Descripción:

    El rollo de abrasivo polivalente 314D 3M™ es nuestra hoja de lija ligera con soporte de tela que utiliza un abrasivo de óxido de aluminio y está disponible en una amplia gama de granos. El soporte de tela es flexible y duradero, por lo que resiste un uso intensivo y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, homogeneización y reparación.

    Característica:

    El versátil rollo de abrasivo de óxido de aluminio puede utilizarse en metal, madera y plástico
    El soporte de tela es tanto flexible como duradero para resistir un uso intensivo
    Las tiras pueden recortarse a medida y enrollarse alrededor de piezas circulares, girarse para encajar en cilindros y plegarse para llegar a esquinas
    Embalaje manejable y portátil
    Aplicación sencilla y lijada a mano
    Vida útil larga
    aplic. universal
    Es especialmente adecuado para su uso en bordes, esquinas y curvas
    Buen anclaje del mineral
    Alto rendimiento de molienda
    Reduce la adición

    Nota:

    Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y reparación de acabados de metal
    Permite retirar la oxidación u otros contaminantes
    Se usa para preparar superficies para tareas de pintura y barnizado