3M™ Scotchrap™ 50 Cinta de protección frente a la corrosión de vinilo

Número de artículo: 7000057502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000057502
    EAN / GTIN 00054007111566
    Número del fabricante 7000057502
    Número L L01310 160

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro
    Resistente al agua salada, a la intemperie y a los rayos UV
    Longitud total: 30,5 m
    Anchura total: 50,8 mm

    Descripción:

    La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 50 de 3M™ tiene un adhesivo de alta pegajosidad que ofrece un sellado resistente a la corrosión y al impacto para la protección climática de sistemas de tuberías metálicas terrestres y subterráneas.

    Característica:

    Excelente resistencia a los rayos UV
    La cinta de PVC duradera resiste la corrosión en todas las condiciones meteorológicas
    Adecuado para accesorios y conexiones en todas las tuberías aéreas y subterráneas y sistemas de conductos eléctricos con cascarilla de laminación
    NOTA: La imprimación para tuberías 3M™ Scotchrap™ debe utilizarse junto con todas las cintas anticorrosivas.
    Soporta un amplio rango de temperaturas de -48 a 80 °C
    Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE

    Nota:

    Envoltura de protección para tubos y postes
    Protección posterior contra la corrosión