3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable de bajo espesor SJ4570, Transparente, 16 mm x 46 m, 1.7 mm

Número de artículo: 7000052144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000052144
EAN / GTIN 50021200450759
Número del fabricante 7000052144
Número L L01310 1704

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Cierre de cabeza de seta con bajo grosor de cierre
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 15.87 mm
Ahorro de tiempo gracias al rápido montaje y desmontaje

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ SJ4570 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico modificado. Su adhesivo acrílico modificado permite pegar materiales de media y baja energía como metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas. Con su espesor de 1,7 mm pegado, nuestro sistema es la mitad de fino que los sistemas de cierre reposicionables Dual Lock™ estándar.

Característica:

Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión// Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.// El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.
Abre y cierra 100 veces// Abre y cierra 100 veces
Los filamentos con forma de setas se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado// Los filamentos con forma de setas se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado
Adhiere a metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas, así como a materiales de media y baja energía superficial// Adhiere a metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas, así como a materiales de media y baja energía superficial
Espesor de sellado muy bajo// espesor de sellado muy bajo
Color transparente// Color transparente

Nota:

Paneles gráficos
Estantes de exposición
Paneles de acceso de poco peso
Acolchados
Componentes
Montaje de molduras decorativas de electrodomésticos
Paneles de acceso