3M™ VHB™ Cinta retardante de llama 5958FR

Número de artículo: 7000049211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049211
EAN / GTIN 00051115236549
Número del fabricante 7000049211

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 2.74 m
Anchura total: 76.2 mm
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando taladros, amolados, repasos, atornillados, soldaduras y limpieza

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta retardante de llama 3M™ VHB™ 5958FR. Un adhesivo acrílico modificado negro de 1 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo además de un efecto retardante de llama. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos incluidas muchas pinturas en polvo.

Característica:

Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, es retardante de llama y proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.// Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, es retardante de llama y proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo negro multiusos de 1 mm con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que se adhiere a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas en polvo y superficies irregulares// Adhesivo negro multiusos de 1 mm con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que se adhiere a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Cumple la prueba de inflamabilidad FAR 25.853 (a) de 12 segundos de combustión vertical, anexo F, parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicidad de gases: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (tras 4 minutos)// Cumple la prueba de inflamabilidad FAR 25.853 (a) de 12 segundos de combustión vertical, anexo F, parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicidad de gases: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (tras 4 minutos)

Nota:

Aplicación para material decorativo y molduras, placas de identificación y logotipos, expositores, fijación de paneles y elementos de refuerzo.
Las aplicaciones abarcan una amplia gama de sectores, como el transporte, la fabricación de electrodomésticos, la electrónica, las soluciones de visualización y la industria en general