3M™ Cinta metálica 435

Número de artículo: 7000049124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049124
EAN / GTIN 50051138956443
Número del fabricante 7000049124
Número L L01310 1787

Descripción

Ejecución:

Color del producto: plata
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 15,2 cm

Descripción:

Cinta adhesiva de aluminio suave con adhesivo de caucho sintético resistente al envejecimiento, cubierta con una película protectora.

Característica:

Resistente a la intemperie y a los rayos UV
El adhesivo de polímero acrílico viscoelástico está optimizado para convertir la energía de las vibraciones en un calor insignificante que se disipa fácilmente.
Cumple con F.A.R. 25.853(a)
La versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8402 es más duradera y resistente al desgaste