3M™ Cinta de Amortiguación de Ruidos y Vibraciones 434, 76 mm x 55 m

Número de artículo: 7000049096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049096
EAN / GTIN 50051138953992
Número del fabricante 7000049096
Número L L01310 929

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Puede utilizarse a temperaturas extremadamente bajas (-60 °C) gracias a su resistencia al frío
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 76.2 mm
Adhesivo especial de polímero acrílico viscoelástico: convierte la energía de las vibraciones en pequeñas cantidades de energía térmica fácilmente disipables

Descripción:

La cinta de amortiguación de ruidos y vibraciones 3M™ 434 es una cinta plateada con soporte de aluminio, para bajas temperaturas. El soporte está revestido con un polímero viscoelástico sobre un liner de polietileno fácil de retirar. Esta cinta absorbe y disipa las vibraciones y reduce el ruido. Está indicada para diversos usos en los sectores: aeroespacial, automoción, construcción, electrodomésticos y mantenimiento y reparación.

Característica:

Las propiedades de amortiguación de las vibraciones lo convierten en la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones en el sector aeroespacial, el transporte, los electrodomésticos y la industria en general, entre otros.
Adecuado para muchas aplicaciones difíciles gracias a su resistencia a la intemperie y a los rayos UV
La película protectora permite la transformación en formas troqueladas