3M™ Scotch® 8979 Cinta de enmascarar de tela UV

Número de artículo: 7000049014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049014
EAN / GTIN 00048011539140
Número del fabricante 7000049014
Número L L01310 433

Descripción

Ejecución:

Color del producto: rojo
Longitud total: 54,8 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

Seal, hold and protect with the highly specialised 3M™ Performance Plus Duct Tape 8979N. Our tape is ideally suited for demanding applications in the nuclear power plant, ship building, and steel fabrication industries.

Característica:

El adhesivo de caucho se adhiere bien a muchas superficies con una excelente adhesión inicial
Ideal para aplicaciones de cinta exigentes en las industrias de centrales nucleares y de construcción naval

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra