3M™ Cinta de Enmascarado 4737T, 25 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000048627
    EAN / GTIN 50021200713557
    Número del fabricante 7000048627
    Número L L01310 961

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul translúcido
    Cinta de línea de color de alta temperatura
    Longitud total: 32.91 m
    Anchura total: 25.4 mm
    Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos hasta 160°C durante una hora

    Descripción:

    Cinta para líneas finas de alta temperatura Scotch® 4737TL es una cinta adhesiva de pintura de vinilo con revestimiento antiadherente. Normalmente se utiliza para troquelados y piezas cortadas con plotter para impostas, paneles de balancines, dos tonos y otras aplicaciones de varios colores donde se requieren líneas críticas de rotura de pintura.

    Característica:

    El respaldo adaptable está diseñado para un estiramiento uniforme para ayudar a crear mejores líneas de pintura.
    Resistencia a disolventes y agua
    Se previene la circulación sanguínea del cinta adhesive
    Bueno para su uso con sistemas de pintura a base de agua y solvente
    Fácil enmascaramiento en curvas estrechas
    Alta responsabilidad inmediata
    Muy buena adaptabilidad
    Muy buena durabilidad
    Muy alta capacidad de desgarro y alargamiento

    Nota:

    Recubrimientos multicolor con bordes de color difíciles, por ejemplo, para aplicaciones en parachoques, umbrales de puertas y mucho más.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra