3M™ Scotch® Cinta Estirable 8884, Transparente, 36 mm x 55 m

N.º do artigo: 7000048602
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048602
EAN/GTIN 50021200693132
Número do fabricante 7000048602
Número L L01310 1348

Descrição

Versão:

Color del producto: transparente
El estiramiento da como resultado una remoción libre de residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 36 mm

Descrição:

La cinta extensible Scotch® 8884 está fabricada con un soporte transparente, ha sido diseñada para contener y asegurar palets para envíos. Cuenta con un adhesivo de caucho sintético que se retira limpiamente cuando se aplica sobre etiquetas.

Característica:

Hasta un 600% de alargamiento
El estiramiento consigue una eliminación sin residuos
Un rollo de 55 m de longitud rinde hasta 330 m de material. Ahorra costes de almacenamiento y eliminación
Permite el movimiento de aire en el palet, lo que lo hace adecuado para las mercancías sensibles al tiempo, como la fruta y la verdura
Para atar a mano, así como para flejar y sujetar.

Nota:

Para agrupar y estabilizar palets

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta