3M™ Cinta para Remachado 695, Amarillo con Adhesivo Blanco, 25 mm x 33 m

Número de artículo: 7000048595
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000048595
    EAN / GTIN 50021200679471
    Número del fabricante 7000048595
    Número L L01310 1186

    Descripción

    Ejecución:

    Marca: 3M™
    Color del producto: blanco
    Longitud total (métrica): 32.9 m
    Anchura total (métrica): 25,4 mm
    Clase ETIM 8.0: EC000128

    Descripción:

    Nuestra Cinta de remachadoras 695 de 3M™ tiene un respaldo de película de polietileno y una capa de adhesivo acrílico a lo largo de ambos bordes de la cinta. La ventana central transparente, amarilla y sin tachuelas mejora la visibilidad durante el proceso de remachado.

    Característica:

    El adhesivo recubierto por zonas se adhiere al sustrato sin pegarse al remache
    El soporte de polietileno mantiene un agarre firme del remache durante el proceso de montaje
    La ventana central transparente y sin tachuelas permite ver claramente el remache que hay debajo
    El adhesivo se adhiere bien a muchas superficies, pero se elimina limpiamente
    Reduce el retrabajo en el producto y mejora la eficiencia