3M™ Cinta de Poliéster 8402, 25 mm x 66 m

Número de artículo: 7000048552
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048552
EAN / GTIN 50021200056876
Número del fabricante 7000048552
Número L L01310 738

Descripción

Ejecución:

Color del producto: verde
Alta resistencia al cizallamiento
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25,4 mm
Eliminación fácil y sin residuos

Descripción:

Para anodizar, unir compuestos y empalmes, use la cinta de poliéster 3M™ 8402. Esta cinta teñida de verde translúcida está recubierta con un adhesivo de silicona que se adhiere bien a superficies difíciles, incluidos papeles y películas recubiertos de silicona. Es resistente a los productos químicos y funciona en una amplia gama de temperaturas y entornos.

Característica:

Buena resistencia a la temperatura
Flexibilidad en un amplio rango de temperaturas
No hay residuos de adhesivo, menos reajustes
El adhesivo de silicona permite su uso hasta +200°C

Nota:

Cubrir durante los procesos de grabado y anodizado
Recubrimiento de polvo eléctrico
Empalme de papel protector siliconado
Estañado de circuitos impresos