Cinta de espuma de vinilo 3M™ 4714

Número de artículo: 7000048511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048511
EAN / GTIN 50051131064732
Número del fabricante 7000048511
Número L L01310 1114

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Cinta adhesiva de espuma de vinilo de una cara
Longitud total: 16,5 m
Anchura total: 2,5 cm
Amortiguación de vibraciones

Descripción:

La cinta de espuma de vinilo 4714 de 3M™ incluye un respaldo de espuma de densidad media de celda cerrada con un adhesivo acrílico sensible a la presión en un lado. Permite una adhesión rápida a una variedad de sustratos, incluidos muchos metales, vidrio y plásticos. El forro de papel blanco tratado con silicona permite el troquelado sin tener que laminar otro forro a la espuma.

Característica:

Fabricado en espuma de vinilo de célula cerrada con adhesivo acrílico
Cinta de espuma de vinilo de una cara
Alta adherencia instantánea
Resistencia a las altas temperaturas, a la intemperie y a los rayos UV
Amortiguación de las vibraciones
Impermeable
Aumenta la vida útil del producto
Construcción optimizada del producto
Aplicación rápida y sencilla
Excelentes propiedades acústicas
Ideal para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo, en ordenadores y otros equipos electrónicos
Para la amortiguación y el montaje suave de piezas de equipos sensibles

Nota:

Puede utilizarse en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para uso en interiores y exteriores