Ejecución:
Color de producto: Verde
Cinta plástica de color verde y duradera para pintar en varios colores y diseños, para trabajos de enmascaramiento en la industria electrónica o como protección contra el agua y los disolventes
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 12.7 mm
Bajo espesor, superficie uniforme
Descripción:
La cinta de enmascarado Scotch® 218 es una cinta de polipropileno de altas prestaciones y alta adhesión, adecuada para definir con nitidez líneas de pintura rectas largas y curvas amplias. A menudo se utiliza como cinta de enmascarado para gráficos multicolores de alto valor y personalizados.
Característica:
Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad
La cinta fina proporciona una excelente separación de líneas de color
Buena adhesión de color
Buena responsabilidad inmediata
Alta resistencia a la transferencia de adhesivo
Alta durabilidad
Desbobinado controlado
Fácil de cortar a mano
Resistencia a disolventes y agua
Nota:
Enmascarado de pintura de líneas finas
Ideal para pinturas multicolores y de diseño
Superficies con forma esférica
Trabajos de pintura en carrocerías de automóviles, vehículos y del sector naval y aeroespacial