3M™ Cinta de Poliéster 8422, Negra, 50 mm x 66 m

Número de artículo: 7000048417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048417
EAN / GTIN 50021200045870
Número del fabricante 7000048417

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Adecuado para la exploración fotoeléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50.8 mm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

La cinta para empalmar película fotográfica 3M™ 8422 es una cinta negra para el procesamiento de película fotográfica con un soporte de poliéster fino pero resistente. Incluye un adhesivo de caucho fuerte, versátil y resistente tanto a disolventes como a productos químicos.

Característica:

Utilizada para empalmar la mayoría de las películas fotográficas y bobinas, para procesarlas
El adhesivo fuerte de caucho se adhiere bien y rápidamente a una amplia variedad de películas
Excelente resistencia a disolventes y productos químicos, especialmente los que se usan en procesos de revelado
Mantiene su flexibilidad incluso a -50 °C y es dimensionalmente estable a hasta 150 °C
El negro es opaco a la luz y funciona con sistemas con sensores automáticos

Nota:

Revestimiento para el recubrimiento electrostático en polvo
Cubrir durante los procesos de grabado y anodizado
Fijación de piezas en procesos de autoclave
Empalme de papel protector siliconado