Cinta de enmascarar de alta temperatura Scotch® 214

Número de artículo: 7000048397
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000048397
EAN / GTIN 50021200042329
Número del fabricante 7000048397
Número L L01310 1775

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de enmascarar de alta temperatura Scotch® 214 cuenta con un adhesivo especialmente formulado que la convierten en una de las pocas cintas adhesivas que puede usarse sobre cobre, plata y otros metales. El reverso de papel crepe de alta densidad está tratado para ofrecer una extraordinaria resistencia a las manchas y el adhesivo es muy firme, por lo que puede usarse en la mayor parte de los metales tratados.

Característica:

Se puede usar sobre cobre, plata y otros metales
Reverso de papel crepe que permite cortarla con facilidad
Resistencia a temperaturas elevadas para aplicaciones de secado de pintura en horno
Reverso resistente a las manchas para proteger las superficies
Excelente comportamiento cuando es las elevadas temperaturas, los metales tratados o la resistencia a manchas forman parte del trabajo
PPS™ reduce el consumo de disolventes de limpieza en un 70 %.
Los tapones selladores se proporcionan para el almacenamiento temporal de los materiales de pintura.
Tamaño grande hace referencia a volumen de mezcla de pintura de hasta 850 ml, idóneo para reparaciones de más de 4 paneles.
El sistema ofrece mejor calidad, menor coste de materiales, consumo de disolvente reducido, mayor productividad y menos desorden, y es fácil de utilizar.
PPS™ está disponible en tamaños de 887 ml, 177 ml, 400 ml, 650 ml y 850 ml

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra