Ejecución:
Color del producto: blanco
El adhesivo mantiene las marcas de los conductos abiertas durante un tiempo después de la adhesión
Longitud total: 228,6 m
Anchura total: 1371,6 mm
La cubierta protectora con estructura poligonal mapea los canales más pequeños del adhesivo
Descripción:
La mayoría de nuestras películas de etiquetas son adecuadas para su uso en sustratos con recubrimiento de polvo, de baja energía o ligeramente aceitosos gracias a nuestros sistemas adhesivos especialmente desarrollados. La lámina de PVC blanco mate es resistente a la intemperie e impresiona por su fácil aplicación. Es imprimible en impresión básica y se puede remarcar en impresión por transferencia térmica. La cubierta protectora de estructura poligonal forma los canales más pequeños en el adhesivo, lo que mantiene las huellas de los canales abiertas durante cierto tiempo después de la aplicación y permite la salida del aire atrapado.
Característica:
Imprimible en serigrafía, flexografía y transferencia térmica
Alta resistencia adhesiva en superficies de alta y baja energía
Unos pequeños canales en el adhesivo permiten que el aire, los gases o el vapor de agua atrapados salgan al exterior
Resistente a temperaturas de -28°C a +120°C
El enmascaramiento protector con textura poligonal mapea los canales más pequeños del adhesivo
Nota:
Para el escape temporal de aire, gases o vapor de agua
Para la aplicación manual y sin burbujas de formatos de etiquetas más grandes, decorativas o muy visibles
Para la adhesión a materiales temporalmente desgasificados
Para sustratos con recubrimiento de polvo, de baja energía o ligeramente aceitosos