3M™ Standard Abrasives™ Type 27 Rueda Unitized 811532, 532 4-1/2 in x 1/2 in x 7/8 in

Número de artículo: 7000047219
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela compacta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000047219
    EAN / GTIN 30051115330446
    Número del fabricante 7000047219
    Número L L51710 380

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de fibra
    Material no tejido de alta calidad
    Utilización sin cojín de apoyo
    Alta durabilidad
    Eliminación de material y acabado en una sola operación

    Descripción:

    La rueda Unitized Standard Abrasives™ Type 27 811524 es de densidad baja, con tejido abierto y un orificio central, y se acopla mandriles Unitized*. * Se vende por separado.

    Característica:

    Mezcla superficies hasta un acabado suave
    Su baja densidad ofrece una conformabilidad excepcional
    Corta más rápido que los productos Standard Abrasives™ no tejidos de pulido y desbaste
    Estas ruedas funcionan en sentido horario y antihorario, lo que aporta una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se usan con herramientas y máquinas

    Nota:

    Use for light-pressure cleaning, blending and finishing on flat or contoured parts

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra