3M™ Standard Abrasives™ plato de apoyo con eje de 6 mm, 51 mm

Número de artículo: 7000047202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000047202
    EAN / GTIN 50051115372099
    Número del fabricante 7000047202

    Descripción

    Ejecución:

    Hard face design, with a moulded phenolic face, offers snag free grinding
    Feature Quick Change easy on-off attachment system
    Available in soft, medium and firm grades
    Disc pads can attach to mandrels of varying lengths to enable access to different areas of the workpiece
    Available in a range of densities, pads can be tailored to meet unique project needs

    Descripción:

    El soporte para disco Quick Change Standard Abrasives™ incluye el sistema de enganche Quick Change para ponerlo y quitarlo fácilmente. Nuestros soportes tienen un diseño con una parte dura con un lado fenólico moldeado que ofrece un rectificado sin imperfecciones. Están disponibles en granos blando, medio y firme.

    Característica:

    Revestimiento duro con una superficie fenólica moldeada que permite un lijado sin dientes
    Con sistema de cambio rápido para facilitar el acoplamiento y desacoplamiento
    Disponible en versiones blanda, media y rígida

    Nota:

    Enchapado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra