3M™ Scotch-Brite™ Disco Light Grinding and Blending GB-DH, 178 mm x 22 mm, SD A CRS

Número de artículo: 7000046248
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046248
EAN / GTIN 50048011603440
Número del fabricante 7000046248

Descripción

Ejecución:

Combinación de vellón de fibra y grano abrasivo de cerámica
Construcción tridimensional de vellón de fibra muy dura sobre material de soporte denso
No es posible un lijado insuficiente de la superficie a pesar de la eliminación de material
El centrado reduce las vibraciones hasta en un 50% y facilita el cambio de discos
Alta tasa de extracción y productividad

Descripción:

El disco Light Grinding & Blending Scotch-Brite™ usa un grano cerámico combinado, que ofrece una alta tasa de corte para el desbaste y homogeneización de soldaduras óptimo en aplicaciones de acero templado. Nuestros discos depuran de forma eficaz arañazos de grano 36 o más finos.

Característica:

Desbaste y homogeneización en un solo paso
Los abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M ofrecen un corte rápido y consistente durante toda la vida útil del disco
Duradero para resistir el desgaste de los bordes. Se puede plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento eficaces en superficies planas, irregulares o con contornos
Homogeneización inmediata: el material Scotch-Brite™ no se derretirá en soldaduras calientes
Sistema de colocación y retirada con Hookit para cambiar el disco de forma rápida y sencilla, facilitando procesos de acabado multipaso
Utilizar en pizarra angular

Nota:

Uso para remover grandes cantidades de material, acabado, amolado y homogeneización de soldaduras

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop